Motion
EE4812NFX26

LIFT-ALL
EE4812NFX26

ÉLINGUE EN NYLON 1600 POUR WEBMESTRE À 4-PLY, 12 PO X 26 PI, E/E
N° D’ARTICLE MI09063912
N° MFREE4812NFX26
Prix2,320.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EE4812NFX26

ÉLINGUE EN NYLON 1600 POUR WEBMESTRE À 4-PLY, 12 PO X 26 PI, E/E
N° D’ARTICLE MI09063912
N° MFREE4812NFX26

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,320.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    26 pi
  • Poids
    88.028 lb
  • Largeur
    12 po

Détails

  • Capacité du panier 90
    119000 lb
  • Capacité du collier
    47600 lb
  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886956363
  • Matériel
    NYLON
  • Résistance nominale à la rupture
    59500 lb
  • Plies
    4
  • Classe de produits
    0U
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • CUP_NON
    697886956363
  • Capacité verticale 90
    59500 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
EE4812NFX26 12" X 26 FT E/E 4-PLY PLAT
  • La sangle en nylon s’étire davantage, aide à éviter les chocs
  • Les fils d’avertissement à noyau rouge facilitent le processus d’inspection.
  • TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA.
  • Le jaune résiste à l’abrasion.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté