Motion
EN160134NX30

LIFT-ALL
EN160134NX30

1-3/4" X 30' ENDLESS 1-PLY RATED 4200-V 3300-C 8400-B WEBMASTER 1200 NYLON WEB SLING
N° D’ARTICLE MI09064264
N° MFREN160134NX30
Prix99.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EN160134NX30

1-3/4" X 30' ENDLESS 1-PLY RATED 4200-V 3300-C 8400-B WEBMASTER 1200 NYLON WEB SLING
N° D’ARTICLE MI09064264
N° MFREN160134NX30
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
Prix99.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    30 pi
  • Poids
    4.486 lb
  • Largeur
    1.75 po

Détails

  • Capacité du collier
    3400 lb
  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886959791
  • Matériel
    NYLON
  • Résistance nominale à la rupture
    4200 lb
  • Plies
    1
  • Classe de produits
    19
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • Ajout suggéré
    8FQSP
  • Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture
    8400 lb
  • CUP_NON
    697886959791
  • Capacité verticale 90
    4200 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
EN160134NX30 1-3/4 po X 30 pi SANS FIN
  • La sangle en nylon s’étire davantage, ce qui aide à éviter les chocs
  • Les fils d’avertissement à noyau rouge facilitent le processus d’inspection.
  • TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA.
  • Le jaune résiste à l’abrasion.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté