Motion
EN1602NX23

LIFT-ALL
EN1602NX23

ÉLINGUE EN 2NYLON WEBMASTER 1-PLI SANS FIN 23 PO X 1200PI
N° D’ARTICLE MI09064307
N° MFREN1602NX23
Prix78.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EN1602NX23

ÉLINGUE EN 2NYLON WEBMASTER 1-PLI SANS FIN 23 PO X 1200PI
N° D’ARTICLE MI09064307
N° MFREN1602NX23
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
Prix78.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    23 pi
  • Poids
    4.034 lb
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Capacité du collier
    3800 lb
  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886960209
  • Matériel
    NYLON
  • Résistance nominale à la rupture
    4800 lb
  • Plies
    1
  • Classe de produits
    19
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • Ajout suggéré
    8FQSP
  • Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture
    9600 lb
  • CUP_NON
    697886960209
  • Capacité verticale 90
    4800 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
EN1602NX23 2" X 23' EXTENDLESS 1-PLY
  • La sangle en nylon s’étire davantage, ce qui aide à éviter les chocs
  • Les fils d’avertissement à noyau rouge facilitent le processus d’inspection.
  • TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA.
  • Le jaune résiste à l’abrasion.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté