Spécifications
Dimensions
- Longueur de l’élingue29 pi
- Poids92.8 lb
Détails
- Capacité du collier52800 lb
- CouleurOLIVE
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Numéro CUP du fabricant697886974169
- MatérielNYLON
- Résistance nominale à la rupture66000 lb
- Classe de produits4B
- Bulletin de sécuritéBulletin de sécurité Tuflex
- Ajout suggéré8FQSP
- CUP_NON697886974169
- Capacité verticale 9066000 lb
- GarantieGarantie
Aperçu
- L'élingue infinie la plus polyvalente sur le marché.
- Capacités codées par couleur pour une identification rapide.
- Aucune perte de force due à l’abrasion du revêtement.
- Les points d'usure peuvent être déplacés pour prolonger la durée de vie de l'élingue.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la documentation
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la documentation