Spécifications
Dimensions
- Poids5.82 lb
Détails
- CouleurJAUNE
- MatérielPOLYESTER
- Délai de commande10 jours
- Type de colisBoîte
- Marque de commerceLIFT-ALL®
- TypeMANCHES FOURCHES
- CUP_NON697886974589
- GarantieGarantie
Aperçu
Description du fabricant
FS48-8-2 POUR FOURCHE 8 PO X 48 PO - CHARIOT ÉLÉVATEUR
- Installation rapide et facile
- La sangle en polyester souple Webmaster 1600 amortit la charge pour éviter les dommages
- Le rabat arrière de 12 po de long protège la charge de la traverse verticale de la fourche pour éviter les dommages
- Les sangles de retenue gardent la manche sur les fourches
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la documentation
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la documentation