Spécifications
Dimensions
- Longueur de l’élingue12 pi
- Poids240 lb
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Numéro CUP du fabricant697886974862
- MatérielACIER
- Résistance nominale à la rupture10-TON
- CUP_NON697886974862
- Capacité verticale 90600 lb
- GarantieGarantie
Aperçu
Description du fabricant
FSB20X12 POUTRE D’ÉCARTEMENT FIXE AVEC CHAÎNE
- Idéal là où l’espace libre n’est pas limité.
- Ajoute de la stabilité au levage.
- Chaîne de montage standard.
- gréement de câble métallique disponible.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la documentation
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la documentation