Spécifications
Dimensions
- Longueur de l’élingue10 pi
- Poids272 lb
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Numéro CUP du fabricant697886975180
- MatérielACIER
- Résistance nominale à la rupture3-TON
- CUP_NON697886975180
- Capacité verticale 903-TON
- GarantieGarantie
Aperçu
- Points de propagation/levage fixes.
- Crochets à œillet avec verrous inclus
- Construction scellée pour une poutre plus propre.
- s.o.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la documentation
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la documentation