Motion
GACEN60X10

LIFT-ALL
GACEN60X10

BLACK ENDLESS 10' STEELFLEX GAC ROUND SLING
N° D’ARTICLE MI09066129
N° MFRGACEN60X10
Prix195.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
GACEN60X10

BLACK ENDLESS 10' STEELFLEX GAC ROUND SLING
N° D’ARTICLE MI09066129
N° MFRGACEN60X10
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
Prix195.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    10 pi
  • Poids
    7.5 lb

Détails

  • Capacité du panier 90
    10600 lb
  • Capacité du collier
    4200 lb
  • Couleur
    NOIR
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886975296
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    5300 lb
  • Classe de produits
    5G
  • CUP_NON
    697886975296
  • Capacité verticale 90
    5300 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
GACEN60X10 NOIR SANS FIN 10' STEELFLEX
  • Conçu pour les applications de suspension.
  • La flexibilité supérieure facilite le montage.
  • La fenêtre permet une inspection complète du noyau.
  • Couvercle noir pour les applications de montage sur scène.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon