Spécifications
Dimensions
- Longueur de l’élingue5 pi
- Poids3.75 lb
Détails
- Capacité du panier 9010600 lb
- Capacité du collier4200 lb
- CouleurNOIR
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Numéro CUP du fabricant697886975326
- MatérielPOLYESTER
- Résistance nominale à la rupture5300 lb
- Classe de produits5G
- CUP_NON697886975326
- Capacité verticale 905300 lb
- GarantieGarantie
Aperçu
- Conçu pour les applications de suspension.
- La flexibilité supérieure facilite le montage.
- La fenêtre permet une inspection complète du noyau.
- Couvercle noir pour les applications de montage sur scène.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la documentation
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la documentation