Spécifications
Dimensions
- Longueur de l’élingue8 pi
- Poids410 lb
Details
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Numéro CUP du fabricant697886976583
- MatérielACIER
- Résistance nominale à la rupture7.5-TON
- CUP_NON697886976583
- Capacité verticale 907.5-TON
- GarantieGarantie
Aperçu
Description du fabricant
HDLB15.5X8 ÉLINGUE À PANIER DOUBLE ROBUSTE
- À utiliser avec des élingues dans un attelage de panier.
- Crochets de verrouillage conçus pour minimiser les dommages à l’œillet de l’élingue.
- Crochets 1 prise 3 po ou 4 po écartés
- 2 jeux de plus de 4 pi.
- La propagation interne représente la moitié de la propagation externe.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
LiftAll GripHookLift-All's patented GripHook design converts your forklift into an overhead lifting device in a matter of seconds. This is a must for contractors, manufacturing plants, power plants, distribution centers, rental houses, and any other facility using forklifts.
View Literature
LiftAll Adjust-A-LinkThe most versatile adjustable chain sling available. Featuring an alloy steel master control link for strength and reliability. It is easily adjustable to accommodate a wide range of applications.
View Literature