Spécifications
Dimensions
- Longueur de l’élingue10 pi
- Poids230 lb
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Numéro CUP du fabricant697886976712
- MatérielACIER
- Résistance nominale à la rupture1-TON
- CUP_NON697886976712
- Capacité verticale 901-TON
- GarantieGarantie
Aperçu
- À utiliser avec des élingues dans un attelage de panier.
- Crochets de verrouillage conçus pour minimiser les dommages à l’œillet de l’élingue.
- Crochets 1 prise 3 po ou 4 po écartés
- 2 jeux de plus de 4 pi.
- La propagation interne représente la moitié de la propagation externe.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la documentation
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la documentation