Spécifications
Dimensions
- Longueur de l’élingue3.5 pi
- Poids1.487 lb
- Largeur1 po
Détails
- Capacité du collier3000 lb
- CouleurJAUNE
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Numéro CUP du fabricant697886976835
- MatérielNYLON
- Résistance nominale à la rupture3000 lb
- Plies1
- Classe de produits2I
- Bulletin de sécuritéBulletin de sécurité de l’élingue Web
- CUP_NON697886976835
- GarantieGarantie
Aperçu
- À utiliser uniquement dans un attelage à bande ras-du-cou.
- Supporte les tuyaux, répartissant la charge uniformément.
- Minimise le pliage et la coupe.
- La sangle en nylon est standard avec une doublure en sangle résistante à l’usure des deux côtés de chaque œil pour prolonger la durée de vie de l’élingue.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la documentation
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la documentation