Motion
HH4N
ÉLINGUE EN NYLON WEBMASTER 1600 DE 6 PI POUR LA MANIPULATION DE TUYAUX
N° D’ARTICLE MI09066293
N° MFRHH4N
Prix129.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ÉLINGUE EN NYLON WEBMASTER 1600 DE 6 PI POUR LA MANIPULATION DE TUYAUX
N° D’ARTICLE MI09066293
N° MFRHH4N
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
Prix129.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    6 pi
  • Poids
    3.477 lb
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Capacité du collier
    5000 lb
  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886976866
  • Matériel
    NYLON
  • Résistance nominale à la rupture
    5000 lb
  • Plies
    1
  • Classe de produits
    2I
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • CUP_NON
    697886976866
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
HH4N 6' WEBMESTRE DE MANIPULATION DE FLEXIBLE 1600
  • À utiliser uniquement dans un attelage à bande ras-du-cou.
  • Prend en charge les tuyaux, répartissant la charge uniformément
  • Minimise le pliage et la coupe.
  • La sangle en nylon est standard avec une doublure en sangle résistante à l’usure des deux côtés de chaque œil pour prolonger la durée de vie de l’élingue.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon