Spécifications
Dimensions
- Poids2.4 lb
- Limite de charge de travail2000 lb
Details
- CouleurSOI-MÊME
- Pays d’origineÉtats-Unis
- MatérielACIER
- TypeRACCORDS D’ALLOYE - DOMESTIQUE
- CUP_NON697886977184
Aperçu
Description du fabricant
JCA100 1 PO X 14 PO G80 J CROCHET STYLE C
- À utiliser sur les élingues de chaîne en alliage
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
LiftAll GripHookLift-All's patented GripHook design converts your forklift into an overhead lifting device in a matter of seconds. This is a must for contractors, manufacturing plants, power plants, distribution centers, rental houses, and any other facility using forklifts.
View Literature
LiftAll Adjust-A-LinkThe most versatile adjustable chain sling available. Featuring an alloy steel master control link for strength and reliability. It is easily adjustable to accommodate a wide range of applications.
View Literature