Motion
KA90-1-10/6

LIFT-ALL
KA90-1-10/6

Hauteur réglable en aluminium et portique homologué 1 TONNE
N° D’ARTICLE MI09066484
N° MFRKA90-1-10/6
Prix13,534.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
KA90-1-10/6

Hauteur réglable en aluminium et portique homologué 1 TONNE
N° D’ARTICLE MI09066484
N° MFRKA90-1-10/6
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
Prix13,534.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    385 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886978525
  • Matériel
    ACIER
  • Résistance nominale à la rupture
    1-TON
  • CUP_NON
    697886978525
  • Capacité verticale 90
    1-TON
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
HAUTEUR RÉGLABLE EN ALUMINIUM KA90-1-10/6
  • La conception équilibrée permet un roulement facile, même sous charge.
  • Construction simple à boulonner ensemble.
  • Comprend quatre roulettes pivotantes enduites de poly.
  • Hauteur réglable vers le bas à partir du maximum par incréments de 1 pi.

Les clients ont également acheté