Motion
KEN40KX56

LIFT-ALL
KEN40KX56

ÉLINGUE RONDE ORANGE INFINIE KEYFLEX EN ARAMIDE DE KEN40K X 56 PI
N° D’ARTICLE MI09066797
N° MFRKEN40KX56
Prix6,869.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
KEN40KX56

ÉLINGUE RONDE ORANGE INFINIE KEYFLEX EN ARAMIDE DE KEN40K X 56 PI
N° D’ARTICLE MI09066797
N° MFRKEN40KX56
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
Prix6,869.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    56 pi
  • Poids
    29.96 lb

Détails

  • Capacité du panier 90
    80000 lb
  • Capacité du collier
    32000 lb
  • Couleur
    ORANGE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886981716
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    40000 lb
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité Keyflex
  • CUP_NON
    697886981716
  • Capacité verticale 90
    40000 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
KEN40KX56 KEN40K X 56 PI ORANGE SANS FIN
  • Fabriqué avec des fibres aramides légères et très résistantes.
  • Élingue de poids le plus bas selon la capacité nominale.
  • Les fils aramides à noyau indépendant s’étouffent fermement, mais se relâchent facilement après l’utilisation.
  • S’adapte à la forme de la charge pour une prise solide et une surface de charge égratignée.