Motion
QOSEE2804NX5

LIFT-ALL
QOSEE2804NX5

QOSEE2804N 4" X 5 FT FILET NYLON FILET NYLON 2-PLY
N° D’ARTICLE MI09067980
N° MFRQOSEE2804NX5
Prix3,209.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
QOSEE2804NX5

QOSEE2804N 4" X 5 FT FILET NYLON FILET NYLON 2-PLY
N° D’ARTICLE MI09067980
N° MFRQOSEE2804NX5
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
Prix3,209.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    5 pi
  • Poids
    62.95 lb
  • Largeur
    4 po

Détails

  • Capacité 30
    23000 lb
  • Capacité 45
    32500 lb
  • Capacité 60
    39800 lb
  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Nom de l’image
    aucun
  • Numéro CUP du fabricant
    697886993269
  • Matériel
    NYLON
  • Résistance nominale à la rupture
    39800 lb
  • Plies
    2
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • CUP_NON
    697886993269
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
QOSEE2804NX5 QOSEE2804N 4" X 5 FT NYLON
  • Les crochets d’élingue se connectent rapidement aux charges ayant des anneaux de levage ou des boulons à œil.
  • Les maillons principaux oblongs standard et les crochets d’élingue sont forgés à partir d’acier allié.
  • Disponible en toile Tuff-Edge, en nylon Webmaster 1600 ou en poly.
  • Crochets d'élingue nationaux disponibles sur demande.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté