Motion
QOSEN1801TX11

LIFT-ALL
QOSEN1801TX11

QOSEN1801T 1" X 11 FT FILET À BORD TUFF-BRIDLE 1-PLY
N° D’ARTICLE MI09068042
N° MFRQOSEN1801TX11
Price$642.90/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
QOSEN1801TX11

QOSEN1801T 1" X 11 FT FILET À BORD TUFF-BRIDLE 1-PLY
N° D’ARTICLE MI09068042
N° MFRQOSEN1801TX11
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
Price$642.90/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    11 pi
  • Poids
    10.47 lb
  • Largeur
    1 po

Details

  • Capacité 30
    6000 lb
  • Capacité 45
    8400 lb
  • Capacité 60
    10300 lb
  • Couleur
    ARGENT AVEC BORDURE BLEUE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Nom de l’image
    aucun
  • Numéro CUP du fabricant
    697886993887
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    10300 lb
  • Plies
    1
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • CUP_NON
    697886993887
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
QOSEN1801TX11 QOSEN1801T 1 po x 11 pi
  • Les crochets d’élingue se connectent rapidement aux charges ayant des anneaux de levage ou des boulons à œil.
  • Les maillons principaux oblongs standard et les crochets d’élingue sont forgés à partir d’acier allié.
  • Disponible en toile Tuff-Edge, en nylon Webmaster 1600 ou en poly.
  • Crochets d'élingue nationaux disponibles sur demande.