Spécifications
Dimensions
- Longueur de l’élingue4 pi
- Poids2.37 lb
- Largeur4 po
Details
- Capacité du panier 9013600 lb
- Capacité du collier5400 lb
- CouleurJAUNE
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Numéro CUP du fabricant697886996307
- MatérielNYLON
- Résistance nominale à la rupture6800 lb
- Plies1
- Classe de produits2S
- Bulletin de sécuritéBulletin de sécurité de l’élingue Web
- CUP_NON697886996307
- Capacité verticale 906800 lb
- GarantieGarantie
Aperçu
Description du fabricant
RE1604NX4 4" X 4 FT ŒIL INVERSE 1 PLI
- Renforcé et protégé de tous les côtés.
- La couche supplémentaire résistante à l’usure offre une résistance supérieure à l’abrasion.
- Les élingues de qualité supérieure utilisant la sangle Tuff-Edge sont blindées sur les quatre côtés, ce qui donne l’élingue la plus robuste disponible.
- Les yeux réversibles réduisent l’usure et augmentent la durée de vie de l’élingue.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
LiftAll GripHookLift-All's patented GripHook design converts your forklift into an overhead lifting device in a matter of seconds. This is a must for contractors, manufacturing plants, power plants, distribution centers, rental houses, and any other facility using forklifts.
View Literature
LiftAll Adjust-A-LinkThe most versatile adjustable chain sling available. Featuring an alloy steel master control link for strength and reliability. It is easily adjustable to accommodate a wide range of applications.
View Literature