Motion
RE3803NX11

LIFT-ALL
RE3803NX11

ÉLINGUE EN TOILE DE NYLON 3 PLIS À ŒIL INVERSÉ, 3 PO X 11 PI
N° D’ARTICLE MI09068883
N° MFRRE3803NX11
Prix254.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
RE3803NX11

ÉLINGUE EN TOILE DE NYLON 3 PLIS À ŒIL INVERSÉ, 3 PO X 11 PI
N° D’ARTICLE MI09068883
N° MFRRE3803NX11
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
Prix254.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    11 pi
  • Poids
    6.56 lb
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Capacité du panier 90
    26000 lb
  • Capacité du collier
    10400 lb
  • Couleur
    JAUNE\NOIR
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886302580
  • Matériel
    NYLON
  • Résistance nominale à la rupture
    13000 lb
  • Plies
    3
  • Classe de produits
    2S
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • CUP_NON
    697886302580
  • Capacité verticale 90
    13000 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
RE3803NX11 3" X 11 FT ŒIL INVERSE 3 PLIS
  • Renforcé et protégé de tous les côtés.
  • La couche supplémentaire résistante à l’usure offre une résistance supérieure à l’abrasion.
  • Les élingues de qualité supérieure utilisant la sangle Tuff-Edge sont blindées sur les quatre côtés, ce qui donne l’élingue la plus robuste disponible.
  • Les yeux réversibles réduisent l’usure et augmentent la durée de vie de l’élingue.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon