Spécifications
Dimensions
- Longueur de l’élingue13 pi
- Poids11.5 lb
- Largeur4 po
Détails
- Capacité du panier 9032800 lb
- Capacité du collier13100 lb
- CouleurJAUNE\NOIR
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Numéro CUP du fabricant697886302887
- MatérielNYLON
- Résistance nominale à la rupture16400 lb
- Plies3
- Classe de produits2S
- Bulletin de sécuritéBulletin de sécurité de l’élingue Web
- CUP_NON697886302887
- Capacité verticale 9016400 lb
- GarantieGarantie
Aperçu
- Renforcé et protégé de tous les côtés.
- La couche supplémentaire résistante à l’usure offre une résistance supérieure à l’abrasion.
- Les élingues de qualité supérieure utilisant la sangle Tuff-Edge sont blindées sur les quatre côtés, ce qui donne l’élingue la plus robuste disponible.
- Les yeux réversibles réduisent l’usure et augmentent la durée de vie de l’élingue.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la documentation
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la documentation