Motion
RE3804NX30

LIFT-ALL
RE3804NX30

ÉLINGUE EN TOILE DE NYLON 3 PLIS À ŒIL INVERSÉ, 4 PO X 30 PI
N° D’ARTICLE MI09068927
N° MFRRE3804NX30
Prix642.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
RE3804NX30

ÉLINGUE EN TOILE DE NYLON 3 PLIS À ŒIL INVERSÉ, 4 PO X 30 PI
N° D’ARTICLE MI09068927
N° MFRRE3804NX30
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
Prix642.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    30 pi
  • Poids
    24.86 lb
  • Largeur
    4 po

Détails

  • Capacité du panier 90
    32800 lb
  • Capacité du collier
    13100 lb
  • Couleur
    JAUNE\NOIR
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886303068
  • Matériel
    NYLON
  • Résistance nominale à la rupture
    16400 lb
  • Plies
    3
  • Classe de produits
    2S
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • CUP_NON
    697886303068
  • Capacité verticale 90
    16400 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
RE3804NX30 4" X 30 FT ŒIL INVERSE 3 PLIS
  • Renforcé et protégé de tous les côtés.
  • La couche supplémentaire résistante à l’usure offre une résistance supérieure à l’abrasion.
  • Les élingues de qualité supérieure utilisant la sangle Tuff-Edge sont blindées sur les quatre côtés, ce qui donne l’élingue la plus robuste disponible.
  • Les yeux réversibles réduisent l’usure et augmentent la durée de vie de l’élingue.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good