Motion
RE3804TX11

LIFT-ALL
RE3804TX11

ÉLINGUE EN TOILE DE POLYESTER À REBORD BOURRÉ 3 PLIS, 4 PO X 11 PI, ŒIL INVERSÉ
N° D’ARTICLE MI09068934
N° MFRRE3804TX11
Prix287.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
RE3804TX11

ÉLINGUE EN TOILE DE POLYESTER À REBORD BOURRÉ 3 PLIS, 4 PO X 11 PI, ŒIL INVERSÉ
N° D’ARTICLE MI09068934
N° MFRRE3804TX11
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
Prix287.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    11 pi
  • Poids
    11.1 lb
  • Largeur
    4 po

Détails

  • Capacité du panier 90
    32800 lb
  • Capacité du collier
    13100 lb
  • Couleur
    ARGENT AVEC BORDURE BLEUE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886303143
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    16400 lb
  • Plies
    3
  • Classe de produits
    2P
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • CUP_NON
    697886303143
  • Capacité verticale 90
    16400 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
RE3804TX11 4" X 11 FT ŒIL INVERSE 3 PLIS
  • Renforcé et protégé de tous les côtés.
  • La couche supplémentaire résistante à l’usure offre une résistance supérieure à l’abrasion.
  • Les élingues de qualité supérieure utilisant la sangle Tuff-Edge sont blindées sur les quatre côtés, ce qui donne l’élingue la plus robuste disponible.
  • Les yeux réversibles réduisent l’usure et augmentent la durée de vie de l’élingue.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté