Spécifications
Dimensions
- Longueur de l’élingue26 pi
- Poids17.415 lb
- Largeur8 po
Détails
- CouleurARGENT AVEC BORDURE BLEUE
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Numéro CUP du fabricant697886616236
- MatérielPOLYESTER
- Résistance nominale à la rupture21300 lb
- Plies1
- Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture63900 lb
- CUP_NON697886616236
- GarantieGarantie
Aperçu
Description du fabricant
TUFF-EDGE RS1808TGX26 8 PO X 26 PI
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la documentation
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la documentation