Motion
S8
Tuyau d’acier homologué 1400 lb
N° D’ARTICLE MI09069050
N° MFRS8
Prix2,157.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau d’acier homologué 1400 lb
N° D’ARTICLE MI09069050
N° MFRS8
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
Prix2,157.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    25 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886304270
  • Matériel
    ACIER
  • Résistance nominale à la rupture
    1400 lb
  • CUP_NON
    697886304270
  • Capacité verticale 90
    3000 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
AGRIPPE-TUYAU EN ACIER S8 , CAPACITÉ NOMINALE DE 1400 LB
  • Se fixe automatiquement au tuyau lorsqu’il est abaissé dessus.
  • Les stabilisateurs mobiles maintiennent le tuyau pendant le levage.
  • Aucun blocage requis.
  • Manipulation rapide du tuyau correctement équilibré.

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon