Spécifications
Dimensions
- Longueur de l’élingue3 pi
- Poids1.4 lb
- Largeur1 po
Détails
- CouleurARGENT AVEC BORDURE BLEUE
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Nom de l’imageaucun
- Numéro CUP du fabricant697886306045
- MatérielPOLYESTER
- Résistance nominale à la rupture3000 lb
- Plies2
- Bulletin de sécuritéBulletin de sécurité de l’élingue Web
- CUP_NON697886306045
- Capacité verticale 903000 lb
- GarantieGarantie
Aperçu
- Les crochets d’élingue se connectent rapidement aux charges ayant des anneaux de levage ou des boulons à œil.
- Les maillons principaux oblongs standard et les crochets d’élingue sont forgés à partir d’acier allié.
- Disponible en toile Tuff-Edge, en nylon Webmaster 1600 ou en poly.
- Crochets d'élingue nationaux disponibles sur demande.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la documentation
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la documentation