Motion
SOEN30X6

LIFT-ALL
SOEN30X6

ÉLINGUE RONDE EN POLY TUFLEX VIOLET DE SOEN30 6 PI
N° D’ARTICLE MI09069413
N° MFRSOEN30X6
Prix101.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
SOEN30X6

ÉLINGUE RONDE EN POLY TUFLEX VIOLET DE SOEN30 6 PI
N° D’ARTICLE MI09069413
N° MFRSOEN30X6

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix101.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    6 pi
  • Poids
    3.216 lb

Détails

  • Capacité du panier 90
    5200 lb
  • Capacité du collier
    2100 lb
  • Couleur
    VIOLET
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886308001
  • Matériel
    ACIER, POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    2600 lb
  • Classe de produits
    50
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité Tuflex
  • Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture
    5200 lb
  • CUP_NON
    697886308001
  • Capacité verticale 90
    2600 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
SOEN30X6 SOEN30 6 PI VIOLET BRIDLE
  • Les élingues de bride offrent un meilleur contrôle et un meilleur équilibre.
  • L'utilisation de la quincaillerie empêche la coupe et l'abrasion de l'élingue aux points d'appui.
  • Protège la charge entre le point de ramassage et le crochet de la grue.
  • Léger et pliable pour un montage facile.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté