Motion
SOOEN60X14

LIFT-ALL
SOOEN60X14

ÉLINGUE RONDE EN POLY TUFLEX À TRAVERSE VERTE DE SOOEN60 14 PI
N° D’ARTICLE MI09069490
N° MFRSOOEN60X14
Prix262.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
SOOEN60X14

ÉLINGUE RONDE EN POLY TUFLEX À TRAVERSE VERTE DE SOOEN60 14 PI
N° D’ARTICLE MI09069490
N° MFRSOOEN60X14
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
Prix262.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    14 pi
  • Poids
    13.1 lb

Détails

  • Capacité du panier 90
    10600 lb
  • Capacité du collier
    4200 lb
  • Couleur
    VERT
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886308803
  • Matériel
    ACIER, POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    5300 lb
  • Classe de produits
    50
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité Tuflex
  • Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture
    10600 lb
  • CUP_NON
    697886308803
  • Capacité verticale 90
    5300 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
SOOEN60X14 SOOEN60 14 PI VERT BRIDLE
  • Les élingues de bride offrent un meilleur contrôle et un meilleur équilibre.
  • L'utilisation de la quincaillerie empêche la coupe et l'abrasion de l'élingue aux points d'appui.
  • Protège la charge entre le point de ramassage et le crochet de la grue.
  • Léger et pliable pour un montage facile.

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon