Motion
SOSEE1801TX5

LIFT-ALL
SOSEE1801TX5

SOSEE1801T 1" X 5 FT FILET À BORD TUFF-BRIDLE 1-PLY
N° D’ARTICLE MI09069612
N° MFRSOSEE1801TX5
Price$121.42/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
SOSEE1801TX5

SOSEE1801T 1" X 5 FT FILET À BORD TUFF-BRIDLE 1-PLY
N° D’ARTICLE MI09069612
N° MFRSOSEE1801TX5

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$121.42/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    5 pi
  • Poids
    1.45 lb
  • Largeur
    1 po

Details

  • Couleur
    ARGENT AVEC BORDURE BLEUE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Nom de l’image
    aucun
  • Numéro CUP du fabricant
    697886310035
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    1600 lb
  • Plies
    1
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • CUP_NON
    697886310035
  • Capacité verticale 90
    1600 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
SOSEE1801TX5 SOSEE1801T 1 po x 5 pi
  • Les crochets d’élingue se connectent rapidement aux charges ayant des anneaux de levage ou des boulons à œil.
  • Les maillons principaux oblongs standard et les crochets d’élingue sont forgés à partir d’acier allié.
  • Disponible en toile Tuff-Edge, en nylon Webmaster 1600 ou en poly.
  • Crochets d'élingue nationaux disponibles sur demande.

Les clients ont également acheté