Motion
SOSEN2801NX7

LIFT-ALL
SOSEN2801NX7

SOSEN2801N 1 PO X 7 PI ENTRETOISE EN NYLON 2-PLY
N° D’ARTICLE MI09070338
N° MFRSOSEN2801NX7
Price$297.43/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
SOSEN2801NX7

SOSEN2801N 1 PO X 7 PI ENTRETOISE EN NYLON 2-PLY
N° D’ARTICLE MI09070338
N° MFRSOSEN2801NX7
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
Price$297.43/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    7 pi
  • Poids
    3.58 lb
  • Largeur
    1 po

Details

  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Nom de l’image
    aucun
  • Numéro CUP du fabricant
    697886317331
  • Matériel
    NYLON
  • Résistance nominale à la rupture
    6200 lb
  • Plies
    2
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • CUP_NON
    697886317331
  • Capacité verticale 90
    6200 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
SOSEN2801NX7 SOSEN2801N 1 po x 7 pi NYLON
  • Les crochets d’élingue se connectent rapidement aux charges ayant des anneaux de levage ou des boulons à œil.
  • Les maillons principaux oblongs standard et les crochets d’élingue sont forgés à partir d’acier allié.
  • Disponible en toile Tuff-Edge, en nylon Webmaster 1600 ou en poly.
  • Crochets d'élingue nationaux disponibles sur demande.