Spécifications
Dimensions
- Longueur de l’élingue4 pi
- Poids13.8 lb
- Largeur3 po
Détails
- CouleurJAUNE HAUTE VISIBILITÉ
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Numéro CUP du fabricant697886342074
- MatérielPOLYESTER
- Résistance nominale à la rupture5000 lb
- Classe de produits9L
- Bulletin de sécuritéBulletin de sécurité sur l’arrimage
- Ajout suggéré4FQSP
- Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture15000 lb
- CUP_NON697886342074
- GarantieGarantie
Aperçu
- Sangle TUFF-EDGE® utilisée pour la résistance à l’abrasion et une durée de vie plus longue.
- La couleur jaune HI-VIS rend les assemblages plus faciles à trouver et plus difficiles à perdre.
- Flexible, s’adapte à la charge pour un meilleur contrôle.
- Clé à cliquet conçue pour un ajustement rapide et facile.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la documentation
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la documentation