Spécifications
Dimensions
- Longueur de l’élingue14 pi
- Poids360 lb
Details
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Numéro CUP du fabricant697886352905
- MatérielACIER
- Résistance nominale à la rupture2-TON
- CUP_NON697886352905
- Capacité verticale 902-TON
- GarantieGarantie
Aperçu
Description du fabricant
FAISCEAU DE LEVAGE DE PALAN DOUBLE DE THLB4X14 PO
- Utiliser deux palans (ou plus) pour augmenter la stabilité du levage.
- Crochet pivotant avec verrou standard.
- Plusieurs options disponibles, c.-à-d. anneau central et paire de crochets supplémentaires
- points de prélèvement personnalisés, etc.
- s.o.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
LiftAll GripHookLift-All's patented GripHook design converts your forklift into an overhead lifting device in a matter of seconds. This is a must for contractors, manufacturing plants, power plants, distribution centers, rental houses, and any other facility using forklifts.
View flyer
LiftAll Adjust-A-LinkThe most versatile adjustable chain sling available. Featuring an alloy steel master control link for strength and reliability. It is easily adjustable to accommodate a wide range of applications.
View flyer