Motion
TOEEE1801NX18

LIFT-ALL
TOEEE1801NX18

TOEEE1801N 1 PO X 18 PI FILET NYLON FILET NYLON FILET 1-PLY
N° D’ARTICLE MI09073946
N° MFRTOEEE1801NX18
Prix343.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
TOEEE1801NX18

TOEEE1801N 1 PO X 18 PI FILET NYLON FILET NYLON FILET 1-PLY
N° D’ARTICLE MI09073946
N° MFRTOEEE1801NX18
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
Prix343.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    18 pi
  • Poids
    5.08 lb
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Capacité 30
    2400 lb
  • Capacité 45
    3300 lb
  • Capacité 60
    4100 lb
  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Nom de l’image
    aucun
  • Numéro CUP du fabricant
    697886353360
  • Matériel
    NYLON
  • Résistance nominale à la rupture
    4100 lb
  • Plies
    1
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • CUP_NON
    697886353360
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
TOEEE1801NX18 TOEEE1801N 1 po x 18 pi
  • Les crochets d’élingue se connectent rapidement aux charges ayant des anneaux de levage ou des boulons à œil.
  • Les maillons principaux oblongs standard et les crochets d’élingue sont forgés à partir d’acier allié.
  • Disponible en toile Tuff-Edge, en nylon Webmaster 1600 ou en poly.
  • Crochets d'élingue nationaux disponibles sur demande.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good