Motion
TOSEN60X16

LIFT-ALL
TOSEN60X16

ÉLINGUE RONDE EN POLY TUFLEX À TRAVERSE VERTE DE TOSEN60 16 PI
N° D’ARTICLE MI09075005
N° MFRTOSEN60X16
Prix894.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
TOSEN60X16

ÉLINGUE RONDE EN POLY TUFLEX À TRAVERSE VERTE DE TOSEN60 16 PI
N° D’ARTICLE MI09075005
N° MFRTOSEN60X16
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
Prix894.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    16 pi
  • Poids
    48.2 lb

Détails

  • Capacité 30
    7900 lb
  • Capacité 45
    11200 lb
  • Capacité 60
    13700 lb
  • Couleur
    VERT
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886363949
  • Matériel
    ACIER, POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    5300 lb
  • Classe de produits
    50
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité Tuflex
  • CUP_NON
    697886363949
  • Capacité verticale 90
    5300 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
TOSEN60X16 TOSEN60 16 PI VERT BRIDLE
  • Les élingues de bride offrent un meilleur contrôle et un meilleur équilibre.
  • L'utilisation de la quincaillerie empêche la coupe et l'abrasion de l'élingue aux points d'appui.
  • Protège la charge entre le point de ramassage et le crochet de la grue.
  • Léger et pliable pour un montage facile.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon