Motion
TT1808DX24

LIFT-ALL
TT1808DX24

ÉLINGUE EN TOILE DE POLYESTER TRI/TRI 1-PLY 8 PO X 24 PI
N° D’ARTICLE MI09075690
N° MFRTT1808DX24
Prix1,705.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
TT1808DX24

ÉLINGUE EN TOILE DE POLYESTER TRI/TRI 1-PLY 8 PO X 24 PI
N° D’ARTICLE MI09075690
N° MFRTT1808DX24
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
Prix1,705.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    24 pi
  • Poids
    29.21 lb
  • Largeur
    8 po

Détails

  • Capacité du collier
    1900 lb
  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériel
    POLYESTER
  • Plies
    1
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • CUP_NON
    697886370749
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
TT1808DX24 8" X 24' TRI/TRI 1-PLY
  • La sangle en polyester s’étire moins pour un meilleur contrôle
  • Le traitement jaune résiste à l’abrasion
  • TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA
  • Raccord en acier forgé à haute teneur en carbone avec finition enduite de poudre

You May Also Like

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good