Motion
TT2806NX24

LIFT-ALL
TT2806NX24

ÉLINGUE EN TOILE DE NYLON TRI/TRI 2-PLY 6 PO X 24 PI
N° D’ARTICLE MI09076479
N° MFRTT2806NX24
Price 1,657.21 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
TT2806NX24

ÉLINGUE EN TOILE DE NYLON TRI/TRI 2-PLY 6 PO X 24 PI
N° D’ARTICLE MI09076479
N° MFRTT2806NX24

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price de 1,657.21 $/chaque

Specifications

Dimensions

  • Sling Length
    24 ft
  • Weight
    41.73 lb
  • Width
    6 in

Details

  • Choker Capacity
    1900 lb
  • Color
    YELLOW
  • Country of Origin
    US
  • Material
    NYLON
  • Plies
    2
  • Safety Bulletin
    Web Sling Safety Bulletin
  • UPC_NO
    697886378684
  • Warranty
    Warranty

Overview

Mfr description
TT2806NX24 6" X 24' TRI/TRI 2-PLY
  • Nylon web stretches more, which helps avoid shock loading
  • Yellow treatment resists abrasion
  • TUFF-TAG™ for permanent identification as required by OSHA
  • Forged high-carbon steel fitting with powder-coated finish

Customers Also Bought