Spécifications
Dimensions
- Longueur de l’élingue22 pi
- Poids92.63 lb
- Largeur12 po
Details
- Capacité du collier1900 lb
- CouleurARGENT AVEC BORDURE BLEUE
- Pays d’origineÉtats-Unis
- MatérielPOLYESTER
- Plies2
- Bulletin de sécuritéBulletin de sécurité de l’élingue Web
- CUP_NON697886381363
- GarantieGarantie
Aperçu
Description du fabricant
TRI/TRI À 2-PLY TT2812TX22 12 PO X 22 PI
- Marqueur de limite de dommages aux bords (EDL) hors service
- L'outil de marqueur EDL simplifie le processus d'inspection et prolonge également la durée de vie des élingues Web, ce qui vous permet d'économiser de l'argent
- Le bord tubulaire avec noyau résistant aux dommages aide à protéger les fibres du corps contre la coupe, en gardant intacte l’intérieur de l’élingue sans compromettre sa résistance
- Raccords en alliage d’acier avec revêtement en poudre pour empêcher la rouille
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
LiftAll GripHookLift-All's patented GripHook design converts your forklift into an overhead lifting device in a matter of seconds. This is a must for contractors, manufacturing plants, power plants, distribution centers, rental houses, and any other facility using forklifts.
View flyer
LiftAll Adjust-A-LinkThe most versatile adjustable chain sling available. Featuring an alloy steel master control link for strength and reliability. It is easily adjustable to accommodate a wide range of applications.
View flyer