Motion
TTA1603DX5

LIFT-ALL
TTA1603DX5

ÉLINGUE EN TOILE DE POLYESTER 1-PLY EN ALUMINIUM T/T 3 PO X 5 PI
N° D’ARTICLE MI09076841
N° MFRTTA1603DX5
Prix537.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
TTA1603DX5

ÉLINGUE EN TOILE DE POLYESTER 1-PLY EN ALUMINIUM T/T 3 PO X 5 PI
N° D’ARTICLE MI09076841
N° MFRTTA1603DX5

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix537.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    5 pi
  • Poids
    3.381 lb
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Capacité du collier
    1900 lb
  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériel
    POLYESTER
  • Plies
    1
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • CUP_NON
    697886382292
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
TTA1603DX5 3" X 5' ALUM T/T 1-PLY
  • La sangle en polyester s’étire moins pour un meilleur contrôle
  • Le traitement jaune résiste à l’abrasion
  • TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA
  • Raccords en aluminium

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good