Motion
TTA1802TX8

LIFT-ALL
TTA1802TX8

ÉLINGUE EN TOILE DE POLYESTER À BORD GONFLABLE 2 PO X 8 PI EN ALUMINIUM T/T 1-PLY
N° D’ARTICLE MI09077066
N° MFRTTA1802TX8
Prix286.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
TTA1802TX8

ÉLINGUE EN TOILE DE POLYESTER À BORD GONFLABLE 2 PO X 8 PI EN ALUMINIUM T/T 1-PLY
N° D’ARTICLE MI09077066
N° MFRTTA1802TX8
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
Prix286.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    8 pi
  • Poids
    1.79 lb
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Capacité du collier
    1900 lb
  • Couleur
    ARGENT AVEC BORDURE BLEUE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériel
    POLYESTER
  • Plies
    1
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • CUP_NON
    697886384555
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
TTA1802TX8 2" X 8' ALUM T/T 1-PLY
  • Marqueur de limite de dommages aux bords (EDL) hors service
  • L'outil de marqueur EDL simplifie le processus d'inspection et prolonge également la durée de vie des élingues Web, ce qui vous permet d'économiser de l'argent
  • Le bord tubulaire avec noyau résistant aux dommages aide à protéger les fibres du corps contre la coupe, en gardant intacte l’intérieur de l’élingue sans compromettre sa résistance
  • Raccords en aluminium

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon