Motion
TTA1803NX9

LIFT-ALL
TTA1803NX9

ÉLINGUE EN TOILE DE NYLON 1-PLY EN ALUMINIUM T/T 3 PO X 9 PI
N° D’ARTICLE MI09077123
N° MFRTTA1803NX9
Prix555.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
TTA1803NX9

ÉLINGUE EN TOILE DE NYLON 1-PLY EN ALUMINIUM T/T 3 PO X 9 PI
N° D’ARTICLE MI09077123
N° MFRTTA1803NX9
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
Prix555.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    9 pi
  • Poids
    3.2 lb
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Capacité du collier
    1900 lb
  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériel
    NYLON
  • Plies
    1
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • CUP_NON
    697886385125
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
TTA1803NX9 3" X 9' ALUM T/T 1-PLY
  • La sangle en nylon s’étire davantage, ce qui aide à éviter les chocs
  • Le traitement jaune résiste à l’abrasion
  • TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA
  • Raccords en aluminium

You May Also Like