Motion
UU1804TX22

LIFT-ALL
UU1804TX22

ÉLINGUE UNILINK 1 PLI TUFF EDGE POLYESTER 4 PO X 22 PI
N° D’ARTICLE MI09077508
N° MFRUU1804TX22
Prix483.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
UU1804TX22

ÉLINGUE UNILINK 1 PLI TUFF EDGE POLYESTER 4 PO X 22 PI
N° D’ARTICLE MI09077508
N° MFRUU1804TX22
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
Prix483.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    22 pi
  • Poids
    14.38 lb
  • Largeur
    4 po

Détails

  • Capacité du collier
    5000 lb
  • Couleur
    ARGENT AVEC BORDURE BLEUE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériel
    POLYESTER
  • Plies
    1
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • CUP_NON
    697886388508
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
UNILINK UU1804TX22 4 PO X 22 PI UNILINK 1-PLY
  • Marqueur de limite de dommages aux bords (EDL) hors service
  • L'outil de marqueur EDL simplifie le processus d'inspection et prolonge également la durée de vie des élingues Web, ce qui vous permet d'économiser de l'argent
  • Le bord tubulaire avec noyau résistant aux dommages aide à protéger les fibres du corps contre la coupe, en gardant intacte l’intérieur de l’élingue sans compromettre sa résistance
  • Raccord en acier forgé à haute teneur en carbone avec finition enduite de poudre

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté