Motion
1610X32MM
Bague de verrouillage conique - série 1610 , alésage 32 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI09078139
N° MFR1610X32MM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de verrouillage conique - série 1610 , alésage 32 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI09078139
N° MFR1610X32MM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Taille de la bague
    1610
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    4 po
  • Largeur
    4 po

Détails

  • Alésage dans la chaîne
    Alésage fini de 32 mm
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057291355
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Bague
  • CUP_NON
    00195057291355
  • Couple de la clé
    175 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
1610X32MM

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif