Motion
01518ET3EBM254T-S

WEG ELECTRIC CORP
01518ET3EBM254T-S

Moteur frein - 15 hp, 1800 tr/min, 230 V, 460 V, 190-220 V, 380-415 V, Logement TEFC, 60 Hz, Base 1800 tr/min, S1
N° D’ARTICLE MI09133472
N° MFR01518ET3EBM254T-S
Prix12,081.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
01518ET3EBM254T-S

Moteur frein - 15 hp, 1800 tr/min, 230 V, 460 V, 190-220 V, 380-415 V, Logement TEFC, 60 Hz, Base 1800 tr/min, S1
N° D’ARTICLE MI09133472
N° MFR01518ET3EBM254T-S
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
Prix12,081.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre NEMA
    254/6T
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    44.5 pi-lb
  • Poids
    244 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    -20 à 40 °C
  • Ampères à tension
    237 A;118 A
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Type de condition de service
    S1
  • Cycle de service
    S1
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    237 A;118 A
  • Courant de pleine charge
    18.2 A, 36.4 A
  • Groupe et classe
    F
  • Puissance
    15 hp
  • HP
    15 hp
  • Hz
    60 Hz
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP55
  • kW
    11 kW
  • Catégorie de moteur
    Moteurs électriques
  • Code de conception du moteur
    B
  • Puissance du moteur
    15 hp
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    190-220 V, 230 V, 380-415 V, 460 V
  • Type de montage
    F-1
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Cadre NEMA
    254/6T
  • Type de produit
    Moteurs de frein
  • Normes
    NEMA MG-1
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension
    190 à 220 V, 230 V, 380 à 415 V, 460 V

Aperçu

Description du fabricant
01518ET3EBM254T-S 15HP 1800 230/460 3PH,

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good