Motion
01018ET3EBMR215TC-S

WEG ELECTRIC CORP
01018ET3EBMR215TC-S

Moteur frein - 10 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, 190-220 V, 380-415 V, Logement de la PFTC, 50 Hz, 60 Hz
N° D’ARTICLE MI09133493
N° MFR01018ET3EBMR215TC-S
Prix8,869.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
01018ET3EBMR215TC-S

Moteur frein - 10 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, 190-220 V, 380-415 V, Logement de la PFTC, 50 Hz, 60 Hz
N° D’ARTICLE MI09133493
N° MFR01018ET3EBMR215TC-S
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
Prix8,869.52 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Montage de la boîte d’assemblage
    Côté gauche
  • Description
    HP :10, F#213/5TC, TR/MIN :1800, 230/460V, TEFC
  • Mot-clé de description
    Moteur de frein
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    50 Hz, 60 Hz
  • HP
    10 hp
  • Hz
    50 Hz;60 Hz
  • Cote IP
    IP55
  • Numéro de catalogue du fabricant
    01018ET3EBMR215TC-S
  • Modèle
    01018ET3EBMR215TC-S
  • Catégorie de moteur
    Moteur de frein
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    190-220 V, 230 V, 380-415 V, 460 V
  • Type de montage
    Sans pieds
  • Type de produit
    Moteurs de frein
  • Normes
    NEMA MG-1
  • Normes respectées
    NEMA MG-1
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension
    190 à 220 V, 230 V, 380 à 415 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    230 V;460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
01018ET3EBMR215TC-S 10HP 1800 230/460 3P