Motion
.7536XS1B56
Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 3/4 hp, 3600 tr/min, 115 V, 208-230 V, Logement TEFC, 60 Hz, Base 3600 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI09133545
N° MFR.7536XS1B56
Prix1,265.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 3/4 hp, 3600 tr/min, 115 V, 208-230 V, Logement TEFC, 60 Hz, Base 3600 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI09133545
N° MFR.7536XS1B56
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
Prix1,265.48 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Protection thermique ; Cycle de service S1 ; Isolation de classe F
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Côté gauche
  • Régime de base
    3600 tr/min
  • Description
    HP :0.75, F#56, TR/MIN :3600, 115/208-230V, TEFC
  • Mot-clé de description
    Antidéflagrant
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Hz
    60 Hz
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP55
  • Catégorie de moteur
    Antidéflagrant
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V, 208-230 V
  • Type de montage
    Pied
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Normes respectées
    Certifié CSA, NEMA MG-1, conforme à RoHS, reconnu UL
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Protection thermique
  • Tension
    115 V, 208 à 230 V
  • Volts à fréquence
    115 V;208 à 230 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
.7536XS1B56 0.75HP 3600 115/208-230 EXPLIQUER