Motion
00156XS1C56C

WEG ELECTRIC CORP
00156XS1C56C

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 1-1/2 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 208-230 V, Logement TEFC, 60 Hz, Base 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI09133590
N° MFR00156XS1C56C
Prix2,248.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00156XS1C56C

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 1-1/2 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 208-230 V, Logement TEFC, 60 Hz, Base 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI09133590
N° MFR00156XS1C56C
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
Prix2,248.59 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Protection thermique
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Côté gauche
  • Régime de base
    3600 tr/min
  • Description
    HP :1.5, F#56C, TR/MIN :3600, 208-230V, TEFC
  • Mot-clé de description
    Antidéflagrant
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • HP
    1.5 hp
  • Cote IP
    IP55
  • Numéro de catalogue du fabricant
    00156XS1C56C
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Tension
    208 à 230 V

Aperçu

Description du fabricant
00156XS1C56C 1.5HP 3600 208-230 FRACTION