Motion
00312ET3HCT213T-W22

WEG ELECTRIC CORP
00312ET3HCT213T-W22

Moteur à usage défini - 3 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 575 V, Logement TEFC, 60 Hz, Base 1200 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI09133672
N° MFR00312ET3HCT213T-W22
Price$2,422.84/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00312ET3HCT213T-W22

Moteur à usage défini - 3 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 575 V, Logement TEFC, 60 Hz, Base 1200 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI09133672
N° MFR00312ET3HCT213T-W22
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
Price$2,422.84/each

Spécifications

Dimensions

  • Facteur de service
    1.25
  • Poids
    121 lb, 54.88 kg

Details

  • Détails supplémentaires
    Cote de service de l’onduleur; service intensif; cadre en fonte; élingue d’arbre à anneau en V; polyester à double immersion
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Côté droit
  • Régime de base
    1200 tr/min
  • Description
    HP :3, F#213T, TR/MIN :1200, 575V, TEFC
  • Mot-clé de description
    Service intense
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6308 2RS
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    3.53 A
  • Efficacité de la pleine charge
    0.895
  • Couple de pleine charge
    13.4 pi-lb;18.17 N-m
  • HP
    3 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP55
  • Code KVA
    K
  • kW
    2.2 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    00312ET3HCT213T-W22
  • Catégorie de moteur
    Service intense
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6207 2RS
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Rotation de l’arbre
    Sens horaire; sens antihoraire
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Type de roulement
    Balle
  • Tension
    575 V

Aperçu

Description du fabricant
00312ET3HCT213T-W22 3HP 1200 575 AH, COO