Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6308
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6207
- Facteur de service1.25
- Poids205 lb, 92.99 kg
Détails
- Détails supplémentairesNema Premium Efficiency; service intensif; tour de refroidissement; montage au pied; Ic411 - Tefc; polyester à double immersion; peinture toropicalisée; joint d’étanchéité de roulement à anneau en V; joint d’étanchéité de roulement à anneau en V
- Plage de température ambiante-4 à 104 °F;-20 à 40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF2
- Régime de base1200 tr/min
- DescriptionHP :5, F#213/5T, TR/MIN :1200, 575V, TEFC
- Mot-clé de descriptionService intense
- Roulement d'extrémité d'entraînement6308 2RS
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueTrois phases
- Type de boîtierTEFC
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge5.46 A
- Efficacité de la pleine charge0.895
- Couple de pleine charge22.4 pi-lb;30.37 N-m
- HP5 hp
- Classe d’isolationF
- Cote IPIP55
- Code KVAJ
- kW3.7 kW
- Numéro de catalogue du fabricant00512ET3HCT215T-W22
- Modèle00512ET3HCT215T-W22
- Catégorie de moteurService intense
- Puissance du moteur5 hp
- Orientation du moteurhorizontal; vertical
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur575 V
- Type de montagePied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6207 2RS
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBille à double joint (2RS)
- Type de produitMoteurs à usage déterminé
- Conformité RoHsOui
- Rotation de l’arbreBidirectionnel
- Méthode de démarrageDirectement en ligne
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Type de roulementBalle à double joint
- Tension575 V
- Volts à fréquence575 V à 60 Hz
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant du moteur de lavage encapsulé WEGDépliant du moteur de lavage encapsulé WEG
Voir la documentation
Brochure sur les boissons alimentaires WegSolutions alimentaires et de boissons WEG pour les moteurs, les boîtes d’engrenages, l’automatisation, les entraînements, les revêtements et les applications de traitement industriel. La brochure couvre les produits laitiers, les boissons, la viande et la volaille, la boulangerie, l’agroentreprise, les services publics, les services alimentaires, les moteurs de lavage, les solutions numériques, la transmission et la distribution, et les technologies écoénergétiques conçues pour l’exploitation des aliments et des boissons
Voir la documentation
Brochure des solutions WEG pour l’eauLes solutions WEG se démarquent par l’efficacité et la flexibilité de leur conception électrique et mécanique, s’adaptant aux exigences les plus exigeantes des clients dans différentes applications, avec une gamme complète de produits pour l’industrie de l’eau.
Voir la documentation