Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6312
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6212
- Facteur de service1.25
- Poids599 lb, 271.7 kg
Détails
- Détails supplémentairesPolyester à imprégnation double; rouge 5009 222E; peinture tropicale complète (200H); joint d’étanchéité Permatex; méthode d’équilibrage 1/2 clés; quantité de câbles de connexion 12 ; capuchon à visser Sae 1010/20 en acier au carbone
- Plage de température ambiante-4 à 104 °F;-20 à 40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1
- Régime de base1800 tr/min
- DescriptionHP :50, F#324/6T, TR/MIN :1800, 230/460V, TEFC
- Mot-clé de descriptionService intense
- Roulement d'extrémité d'entraînement6312 2RS C3
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueTrois phases
- Type de boîtierTEFC
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge118 A;59.2 A
- Efficacité de la pleine charge0.945
- Couple de pleine charge148 pi-lb;200.66 N-m
- Classe d’isolationF
- Cote IPIP55
- Code KVAG
- kW37 kW
- Numéro de catalogue du fabricant05018ET3ECT326TF1-W2
- Catégorie de moteurService intense
- Puissance du moteur50 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur230 V, 460 V
- Type de montagePied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6212 2RS C3
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBille à double joint (2RS)
- Type de produitMoteurs à usage déterminé
- Méthode de démarrageDirectement en ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Type de roulementBalle à double joint
- Tension230 V, 460 V
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant du moteur de lavage encapsulé WEGDépliant du moteur de lavage encapsulé WEG
Voir la documentation
Brochure sur les boissons alimentaires WegSolutions alimentaires et de boissons WEG pour les moteurs, les boîtes d’engrenages, l’automatisation, les entraînements, les revêtements et les applications de traitement industriel. La brochure couvre les produits laitiers, les boissons, la viande et la volaille, la boulangerie, l’agroentreprise, les services publics, les services alimentaires, les moteurs de lavage, les solutions numériques, la transmission et la distribution, et les technologies écoénergétiques conçues pour l’exploitation des aliments et des boissons
Voir la documentation
Brochure des solutions WEG pour l’eauLes solutions WEG se démarquent par l’efficacité et la flexibilité de leur conception électrique et mécanique, s’adaptant aux exigences les plus exigeantes des clients dans différentes applications, avec une gamme complète de produits pour l’industrie de l’eau.
Voir la documentation