Motion
05018ET3HCT326T-W22

WEG ELECTRIC CORP
05018ET3HCT326T-W22

Moteur à usage défini - 50 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, Logement TEFC, 60 Hz, Base 1800 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI09133677
N° MFR05018ET3HCT326T-W22
Prix10,692.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
05018ET3HCT326T-W22

Moteur à usage défini - 50 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, Logement TEFC, 60 Hz, Base 1800 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI09133677
N° MFR05018ET3HCT326T-W22
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
Prix10,692.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Facteur de service
    1.25
  • Poids
    597 lb, 270.795 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Efficacité supérieure Nema; service intensif; tour de refroidissement; montage sur pied; cadre en fonte; élingue d’arbre à anneau en V; polyester à double immersion
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F2
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Description
    HP :50, F#324/6T, TR/MIN :1800, 575V, TEFC
  • Mot-clé de description
    Tour de refroidissement
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6312 2RS C3
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    0.945
  • Couple de pleine charge
    148 pi-lb;200.66 N-m
  • HP
    50 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP55
  • kW
    37 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    05018ET3HCT326T-W22
  • Puissance du moteur
    50 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6212 2RS C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension
    575 V

Aperçu

Description du fabricant
05018ET3HCT326T-W22 50HP 1800 575 AH, CO

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon